COMELIT GROUP SPA - COE1210 Netzgerat - 1210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Eingangsspannung - 240 V
Frequenz - 0...0 Hz
Stromart - DC
Ausgangsspannung - 34 V
Packung
1 ST
EAN
8023903304640
Artikelnummer
COE1210
Herstellernummer
1210
Hersteller
COE
Anwendung:
sonstige
Eingangsspannung:
240 V
Frequenz:
0...0 Hz
Stromart:
DC
Ausgangsspannung:
34 V
Max. Ausgangsstrom:
800 mA
Kurzschlussfest:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
6
Höhe:
108 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
62 mm
Installationstechnik:
2-Draht
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
100
Serviceanzeigen:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Programmiersperre:
nein
Mit Kontakt:
nein


