COMELIT GROUP SPA - COE1209 Netzteil Kit - 1209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Video
Eingangsspannung - 240 V
Frequenz - 50...60 Hz
Stromart - DC
Ausgangsspannung - 31 V
Packung
1 ST
EAN
8023903271041
Artikelnummer
COE1209
Herstellernummer
1209
Hersteller
COE
Anwendung:
Video
Eingangsspannung:
240 V
Frequenz:
50...60 Hz
Stromart:
DC
Ausgangsspannung:
31 V
Max. Ausgangsstrom:
500 mA
Kurzschlussfest:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
6
Höhe:
62 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
89 mm
Installationstechnik:
2-Draht
Integrierte Türöffnerschaltung:
nein
Steuerfunktion:
nein
Auswertefunktion:
nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
100
Serviceanzeigen:
nein
Montageart:
DIN-Schiene
Programmiersperre:
nein
Mit Kontakt:
nein


