Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1207 ALIMEN. DOPPIA USCITA 33/20VCC, IN 230VC

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1207 ALIMEN. DOPPIA USCITA 33/20VCC, IN 230VC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 33 V

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Max. Ausgangsstrom - 600 mA

  • Installationstechnik - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903222111

Artikelnummer

COE1207

Herstellernummer

1207

Hersteller

COE

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

33 V

Montageart:

DIN-Schiene

Max. Ausgangsstrom:

600 mA

Installationstechnik:

2-Draht

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

230 V

Kurzschlussfest:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

6

Schutzart (IP):

sonstige

Höhe:

62 mm

Breite:

106 mm

Tiefe:

89 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

100

Serviceanzeigen:

nein

Programmiersperre:

nein

Mit Kontakt:

nein

Alimentatore dotato di protezioni per sovraccarico e corto circuito. Prevede 2 distinte uscite in continua: una per alimentare il posto esterno e l'elettroserratura e una per alimentare il monitor. Tensione di ingresso di 120÷230VAC, doppia tensione di uscita di 22 e 33VDC. Dimensioni 106x89x62mm (6 moduli DIN).