Startseite

COMELIT GROUP SPA - COE1205/B ALIMENTATORE DOPPIA USCITA, 12VAC-20VDC - 1205/B

KopierenKopieren
COMELIT GROUP SPA - COE1205/B ALIMENTATORE DOPPIA USCITA, 12VAC-20VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - Video

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Stromart - DC

  • Ausgangsspannung - 20 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8023903123753

Artikelnummer

COE1205/B

Herstellernummer

1205/B

Hersteller

COE

Anwendung:

Video

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

DC

Ausgangsspannung:

20 V

Max. Ausgangsstrom:

800 mA

Kurzschlussfest:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

4

Höhe:

85 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

85 mm

Installationstechnik:

2-Draht

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

100

Serviceanzeigen:

nein

Montageart:

DIN-Schiene

Programmiersperre:

nein

Mit Kontakt:

nein

Trasformatore con 2 uscite: una per alimentare il posto esterno e l'elettroserratura e una per alimentare il monitor. Morsettiere: ingresso tensione di rete 230VAC, uscita VAC per posto esterno e elettroserratura, uscita 20VDC di alimentazione per il monitor. Dimensioni: 105x85x85mm.

COMELIT GROUP SPA

Ein COMELIT GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die COMELIT GROUP SPA-Serie