Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYZS-4017030 STRADALE LED ZEUS CLASSE II - ZS-4017030

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYZS-4017030 STRADALE LED ZEUS CLASSE II

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 100...277 V

  • Nennstrom - 180...180 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171026108

Artikelnummer

CUYZS-4017030

Herstellernummer

ZS-4017030

Hersteller

CUY

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

100...277 V

Nennstrom:

180...180 mA

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Breite:

210 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Länge:

505 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

STRADALE LED ZEUS CLASSE II 40W - 4000K - 7450 Lm - IP65 - Box