Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYZP-052427 DOWNLIGHT LED ZETA-P - ZP-052427

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYZP-052427 DOWNLIGHT LED ZETA-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Spannungsart - AC

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - II

Packung

  • 10 ST

EAN

9090171020717

Artikelnummer

CUYZP-052427

Herstellernummer

ZP-052427

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

50 mm

Leistungsfaktor:

0.5

Nennstrom:

50...50 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

DOWNLIGHT LED ZETA-P 5W - 2700K - 300 Lm - IP20 - Color Box