Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYZP-032427 DOWNLIGHT LED ZETA-P - ZP-032427

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYZP-032427 DOWNLIGHT LED ZETA-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 32...32 mA

Packung

  • 10 ST

EAN

9090171020694

Artikelnummer

CUYZP-032427

Herstellernummer

ZP-032427

Hersteller

CUY

Mit Bewegungsmelder:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

32...32 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0.5

Höhe/Tiefe:

38 mm

DOWNLIGHT LED ZETA-P 3W - 2700K - 150 Lm - IP20 - Color Box