Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYZNS-1070 DOWNLIGHT LED ZENO SQUARE - ZNS-1070

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYZNS-1070 DOWNLIGHT LED ZENO SQUARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Spannungsart - AC

  • Schutzklasse - II

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171019629

Artikelnummer

CUYZNS-1070

Herstellernummer

ZNS-1070

Hersteller

CUY

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Spannungsart:

AC

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

40 mm

Breite:

90 mm

Länge:

90 mm

Leistungsfaktor:

0.5

Nennstrom:

78...78 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

DOWNLIGHT LED ZENO SQUARE 10W - 3000K-4000K-6500K - 1000 Lm - IP20 - Color Box