Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYZNR-16120 DOWNLIGHT LED ZENO ROUND - ZNR-16120

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYZNR-16120 DOWNLIGHT LED ZENO ROUND

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 112...112 mA

  • Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 - F

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171019605

Artikelnummer

CUYZNR-16120

Herstellernummer

ZNR-16120

Hersteller

CUY

Mit Bewegungsmelder:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

112...112 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.5

Höhe/Tiefe:

40 mm

DOWNLIGHT LED ZENO ROUND 16W - 3000K-4000K-6500K - 1500 Lm - IP20 - Color Box