Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYVTV-052427 LAMP. LED VOTIVA - VTV-052427

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYVTV-052427 LAMP. LED VOTIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 0.4...0.4 W

  • Lichtstrom - 25...25 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171012163

Artikelnummer

CUYVTV-052427

Herstellernummer

VTV-052427

Hersteller

CUY

Sockel:

E14

Lampenleistung:

0.4...0.4 W

Lichtstrom:

25...25 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

24...24 V

Lampenform:

Kapsel/Stick

Länge:

70 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Farbe:

weiß

Durchmesser:

25 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Nennstrom:

10...10 mA

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampada LED votiva. 0,4W. 25 lm. 2700K. E14. 24VAC