CENTURY ITALIA SRL - CUYTRD-1411840BL LAMP. LED TRE-D - TRD-1411840BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 14...14 W
Lichtstrom - 1900...1900 lm
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - linear
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
112 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171022254
Artikelnummer
CUYTRD-1411840BL
Herstellernummer
TRD-1411840BL
Hersteller
CUY
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
14...14 W
Lichtstrom:
1900...1900 lm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
linear
Ausstrahlungswinkel:
330...330 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
28 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Nennstrom:
75...75 mA
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Mit Dämmerungsschalter:
nein


