Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYTRCOB-1111830 LAMP. LED TRE-D COB - TRCOB-1111830

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYTRCOB-1111830 LAMP. LED TRE-D COB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 11...11 W

  • Lichtstrom - 1500...1500 lm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Lampenform - linear

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

9090171026030

Artikelnummer

CUYTRCOB-1111830

Herstellernummer

TRCOB-1111830

Hersteller

CUY

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

11...11 W

Lichtstrom:

1500...1500 lm

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

linear

Ausstrahlungswinkel:

330...330 °

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durchmesser:

18 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Nennstrom:

85...85 mA

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Mit Dämmerungsschalter:

nein

LAMP. LED TRE-D COB 11W - R7S - 3000K - 1500 Lm - IP20 - Color Box