CENTURY ITALIA SRL - CUYTRCOB-0811840 LAMP. LED TRE-D COB - TRCOB-0811840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 8...8 W
Lichtstrom - 1000...1000 lm
Nennspannung - 220...240 V
Lampenform - linear
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
9090171022834
Artikelnummer
CUYTRCOB-0811840
Herstellernummer
TRCOB-0811840
Hersteller
CUY
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
8...8 W
Lichtstrom:
1000...1000 lm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
linear
Ausstrahlungswinkel:
330...330 °
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
16 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Nennstrom:
65...65 mA
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Mit Dämmerungsschalter:
nein


