Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYSTAND50 SUPPORTO UNIVERSALE PER FARETTI - STAND50

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSTAND50 SUPPORTO UNIVERSALE PER FARETTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stativ

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 190 mm

  • Breite - 295 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171007343

Artikelnummer

CUYSTAND50

Herstellernummer

STAND50

Hersteller

CUY

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stativ

Farbe:

rot

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

190 mm

Breite:

295 mm

Höhe:

350 mm

Stand50 per proiettore.