CENTURY ITALIA SRL - CUYSRSB-2009540 PROIETTORE LED SIRIO SLIM BIANCO - SRSB-2009540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 200...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Spannungsart - AC
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Packung
1 ST
EAN
9090171016390
Artikelnummer
CUYSRSB-2009540
Herstellernummer
SRSB-2009540
Hersteller
CUY
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
200...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Höhe/Tiefe:
34 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Breite:
303 mm
Länge:
366 mm
Nennstrom:
890...890 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E


