Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-4009040 PROIETTORE LED SIRIO ASIMMETRICO 90°-15 - SRS-4009040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-4009040 PROIETTORE LED SIRIO ASIMMETRICO 90°-15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 200...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Spannungsart - AC

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171020502

Artikelnummer

CUYSRS-4009040

Herstellernummer

SRS-4009040

Hersteller

CUY

Nennspannung:

200...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Höhe/Tiefe:

48 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Breite:

450 mm

Länge:

340 mm

Nennstrom:

1930...1930 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

PROIETTORE LED SIRIO ASIMMETRICO 90°-150° 400W - 4000K - 47300 Lm - IP66 - Color Box