Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-4006040 PROIETTORE LED SIRIO SLIM 60° - SRS-4006040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-4006040 PROIETTORE LED SIRIO SLIM 60°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Spannungsart - AC

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171020519

Artikelnummer

CUYSRS-4006040

Herstellernummer

SRS-4006040

Hersteller

CUY

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Höhe/Tiefe:

48 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Breite:

450 mm

Länge:

340 mm

Nennstrom:

1930...1930 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

PROIETTORE LED SIRIO SLIM 60° 400W - 4000K - 46450 Lm - IP66 - Color Box