Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-309540 PROIETTORE LED SIRIO SLIM - SRS-309540

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-309540 PROIETTORE LED SIRIO SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171011487

Artikelnummer

CUYSRS-309540

Herstellernummer

SRS-309540

Hersteller

CUY

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

135...135 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leuchtenlichtausbeute:

90...0 lm/W

Leistungsfaktor:

0.95

Länge:

29 mm

Breite:

160 mm

Höhe/Tiefe:

147 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Sirio Slim Struttura in alluminio resistente e ultraslim, solo 29 mm di spessore. Il grado di protezione IP66 lo rende completamente protetto contro polveri e acqua. Applicazioni: Ideale per musei, terrazze, portici, vetrine, negozi, centri commerciali,giardini pubblici, capannoni industriali. LED 30W 2700lm 4000K 220-240VAC 50/60Hz 110° 135mA >0.95. Misure: 147x160x29 mm. IP66 IK08 CRI>75. 35000 ore.