CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-3003040 PROIETTORE LED SIRIO SLIM 30° - SRS-3003040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Spannungsart - AC
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Farbwiedergabeindex CRI - 70-79
Packung
1 ST
EAN
9090171020489
Artikelnummer
CUYSRS-3003040
Herstellernummer
SRS-3003040
Hersteller
CUY
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Höhe/Tiefe:
44 mm
Schlagfestigkeit:
IK08
Breite:
395 mm
Länge:
295 mm
Nennstrom:
1500...1500 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D


