Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-30012040 PROIETTORE LED SIRIO SLIM 120° - SRS-30012040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-30012040 PROIETTORE LED SIRIO SLIM 120°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Spannungsart - AC

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171020458

Artikelnummer

CUYSRS-30012040

Herstellernummer

SRS-30012040

Hersteller

CUY

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Höhe/Tiefe:

44 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Breite:

395 mm

Länge:

295 mm

Nennstrom:

1500...1500 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

PROIETTORE LED SIRIO SLIM 120° 300W - 4000K - 34760 Lm - IP66 - Color Box