Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-1509560 PROIETTORE LED SIRIO SLIM - SRS-1509560

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-1509560 PROIETTORE LED SIRIO SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 200...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Spannungsart - AC

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171016314

Artikelnummer

CUYSRS-1509560

Herstellernummer

SRS-1509560

Hersteller

CUY

Nennspannung:

200...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Höhe/Tiefe:

34 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Breite:

303 mm

Länge:

366 mm

Nennstrom:

750...750 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

PROIETTORE LED SIRIO SLIM 150W - 6000K - 15750 Lm - IP66 - Color Box