Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-1509540 PROIETTORE LED SIRIO SLIM - SRS-1509540

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSRS-1509540 PROIETTORE LED SIRIO SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171011524

Artikelnummer

CUYSRS-1509540

Herstellernummer

SRS-1509540

Hersteller

CUY

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

grau

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Höhe/Tiefe:

34 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

150...150 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

366 mm

Leistungsfaktor:

0.95

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...45 °C

Leuchtenlichtausbeute:

90...0 lm/W

Nennstrom:

900...900 mA

Einbaubreite:

303...0 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Sirio Slim Struttura in alluminio resistente e ultraslim, solo 29 mm di spessore. Il grado di protezione IP66 lo rende completamente protetto contro polveri e acqua. Applicazioni: Ideale per musei, terrazze, portici, vetrine, negozi, centri commerciali,giardini pubblici, capannoni industriali. LED 150W 1000W ALO 13500lm 4000K 220-240VAC 50/60Hz 110° 900mA >0.95. Misure: 303x366x34mm. 2550gr. IP66 IK08 CRI>75. 35000 ore.