CENTURY ITALIA SRL - CUYSPPRV-241500 PLAFONIERA LED SUPREMA ROUND VUOTA 1 TU - SPPRV-241500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Spannungsart - AC
Nennspannung - 170...250 V
Schlagfestigkeit - IK05
Länge - 1560 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171022421
Artikelnummer
CUYSPPRV-241500
Herstellernummer
SPPRV-241500
Hersteller
CUY
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
170...250 V
Schlagfestigkeit:
IK05
Länge:
1560 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Breite:
68 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
PLAFONIERA LED SUPREMA ROUND VUOTA 1 tubo 1500 mm - IP65 - Box


