Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYSPK-032230 SPIKE LIGHT SU PICCHETTO - SPK-032230

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSPK-032230 SPIKE LIGHT SU PICCHETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Erdspieß

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171006407

Artikelnummer

CUYSPK-032230

Herstellernummer

SPK-032230

Hersteller

CUY

Art der Leuchte:

Erdspieß

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Nennstrom:

120...120 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

150...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0

Breite:

60 mm

Höhe/Tiefe:

230 mm

Länge:

76 mm

ILLUM.ESTERNA LED SPIKE LIGHT SU PICCH. - 3W - 3000K - 150Lm - IP65 - Color Box