CENTURY ITALIA SRL - CUYSPD-181540 PLAFONIERA LED SPEEDY 1500 MM - SPD-181540
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Lichtfarbe - weiß
Packung
6 ST
EAN
9022118154001
Artikelnummer
CUYSPD-181540
Herstellernummer
SPD-181540
Hersteller
CUY
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
1478 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
20 mm
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Schalter:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
30 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Nennstrom:
100...100 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1350...0 lm


