Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYSPD-181500 PLAFONIERA LED SPEEDY 1500 MM - SPD-181500

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSPD-181500 PLAFONIERA LED SPEEDY 1500 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 1485 mm

  • Breite - 22 mm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

9090171023916

Artikelnummer

CUYSPD-181500

Herstellernummer

SPD-181500

Hersteller

CUY

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

1485 mm

Breite:

22 mm

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

30 mm

Nennstrom:

85...85 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

PLAFONIERA LED SPEEDY 1500 mm 18W - 3000K-4000K-6500K - 1850 Lm - IP20 - Color Box