CENTURY ITALIA SRL - CUYSPD-141200 PLAFONIERA LED SPEEDY 1200 MM - SPD-141200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 1185 mm
Breite - 22 mm
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
6 ST
EAN
9090171024425
Artikelnummer
CUYSPD-141200
Herstellernummer
SPD-141200
Hersteller
CUY
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
1185 mm
Breite:
22 mm
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
30 mm
Nennstrom:
105...105 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F


