Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYSPD-043000 PLAFONIERA LED SPEEDY 300 MM - SPD-043000

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSPD-043000 PLAFONIERA LED SPEEDY 300 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 325 mm

  • Breite - 22 mm

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

9090171023893

Artikelnummer

CUYSPD-043000

Herstellernummer

SPD-043000

Hersteller

CUY

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

325 mm

Breite:

22 mm

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

30 mm

Nennstrom:

35...35 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

PLAFONIERA LED SPEEDY 300 mm 4W - 3000K-4000K-6500K - 400 Lm - IP20 - Color Box