CENTURY ITALIA SRL - CUYSP65-SNE ACCESSORIO COVER DOWNLIGHT SPOT 65 NERO - SP65-SNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Länge - 90 mm
Breite - 90 mm
Höhe - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171021462
Artikelnummer
CUYSP65-SNE
Herstellernummer
SP65-SNE
Hersteller
CUY
Farbe:
schwarz
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
5 mm
ACCESSORIO COVER DOWNLIGHT SPOT 65 NERO SQUARE


