Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYSP65-SCR ACCESSORIO COVER DOWNLIGHT SPOT 65 CROM - SP65-SCR

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSP65-SCR ACCESSORIO COVER DOWNLIGHT SPOT 65 CROM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 90 mm

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171021509

Artikelnummer

CUYSP65-SCR

Herstellernummer

SP65-SCR

Hersteller

CUY

Farbe:

sonstige

Länge:

90 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

5 mm

ACCESSORIO COVER DOWNLIGHT SPOT 65 CROMATO SQUARE