Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYSMLS-309040 PROIETTORE LED SMILE SENSOR - SMLS-309040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSMLS-309040 PROIETTORE LED SMILE SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Spannungsart - AC

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171021950

Artikelnummer

CUYSMLS-309040

Herstellernummer

SMLS-309040

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

ja

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

29 mm

Breite:

154 mm

Länge:

148 mm

Nennstrom:

130...130 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

PROIETTORE LED SMILE SENSOR 30W - 4000K - 3350 Lm - IP65 - Color Box