Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYSMLS-209040 PROIETTORE LED SMILE SENSOR - SMLS-209040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSMLS-209040 PROIETTORE LED SMILE SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 90...90 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171021943

Artikelnummer

CUYSMLS-209040

Herstellernummer

SMLS-209040

Hersteller

CUY

Mit Bewegungsmelder:

ja

Gehäusefarbe:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

90...90 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

120 mm

Breite:

124 mm

Höhe/Tiefe:

29 mm

PROIETTORE LED SMILE SENSOR 20W - 4000K - 2100 Lm - IP65 - Color Box