Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYSML-759040 PROIETTORE LED SMILE - SML-759040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSML-759040 PROIETTORE LED SMILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 320...320 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171021134

Artikelnummer

CUYSML-759040

Herstellernummer

SML-759040

Hersteller

CUY

Mit Bewegungsmelder:

nein

Gehäusefarbe:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

320...320 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

227 mm

Breite:

225 mm

Höhe/Tiefe:

29 mm

PROIETTORE LED SMILE 75W - 4000K - 8500 Lm - IP65 - Color Box