CENTURY ITALIA SRL - CUYSML-209040 PROIETTORE LED SMILE - SML-209040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - sonstige
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Spannungsart - AC
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Packung
1 ST
EAN
9090171021103
Artikelnummer
CUYSML-209040
Herstellernummer
SML-209040
Hersteller
CUY
Gehäusefarbe:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
29 mm
Breite:
124 mm
Länge:
120 mm
Nennstrom:
90...90 mA
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F


