Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYSML-2009040 PROIETTORE LED SMILE - SML-2009040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSML-2009040 PROIETTORE LED SMILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Spannungsart - AC

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171021165

Artikelnummer

CUYSML-2009040

Herstellernummer

SML-2009040

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

32 mm

Breite:

400 mm

Länge:

335 mm

Nennstrom:

870...870 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

PROIETTORE LED SMILE 200W - 4000K - 22500 Lm - IP65 - Color Box