Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYSML-109040 PROIETTORE LED SMILE - SML-109040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYSML-109040 PROIETTORE LED SMILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Nennstrom - 45...45 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171021097

Artikelnummer

CUYSML-109040

Herstellernummer

SML-109040

Hersteller

CUY

Mit Bewegungsmelder:

nein

Gehäusefarbe:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

45...45 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

88 mm

Breite:

105 mm

Höhe/Tiefe:

29 mm

PROIETTORE LED SMILE 10W - 4000K - 1000 Lm - IP65 - Color Box