Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYRWH-7010040 PROIETTORE PORT. LED REWORK HYBRID - RWH-7010040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYRWH-7010040 PROIETTORE PORT. LED REWORK HYBRID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Spannungsart - AC

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171026344

Artikelnummer

CUYRWH-7010040

Herstellernummer

RWH-7010040

Hersteller

CUY

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

375 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Breite:

335 mm

Länge:

200 mm

Leistungsfaktor:

0.5

Nennstrom:

425...425 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

PROIETTORE PORT. LED REWORK HYBRID 70W - 4000K - 9100 Lm - Dimm. - IP65 - Color Box