Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYRW-308540 PROIETTORE PORT. LED REWORK - RW-308540

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYRW-308540 PROIETTORE PORT. LED REWORK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171008470

Artikelnummer

CUYRW-308540

Herstellernummer

RW-308540

Hersteller

CUY

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

180 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

250 mm

Länge:

250 mm

Leistungsfaktor:

0.95

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2700...0 lm

Nennstrom:

130...130 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

PROIETTORE LED REWORK PORT. - 30W - 4000K - 2700Lm - IP65 - Color Box