Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYRNDNEP-1511040 SOSP.INTERNO LED RONDO NERO - RNDNEP-1511040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYRNDNEP-1511040 SOSP.INTERNO LED RONDO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Durchmesser - 110 mm

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 100...240 V

Packung

  • 6 ST

EAN

9090171008739

Artikelnummer

CUYRNDNEP-1511040

Herstellernummer

RNDNEP-1511040

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP20

Durchmesser:

110 mm

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

100...240 V

Nennstrom:

120...120 mA

Höhe/Tiefe:

123 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.5

SOSP.INTERNO LED RONDO' NERO 15W - 4000K - 1275 Lm - IP20 - Color Box