Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYRNDNE-1511040 PLAF. RONDO NERO - RNDNE-1511040

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYRNDNE-1511040 PLAF. RONDO NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 100...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Spannungsart - AC

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

Packung

  • 6 ST

EAN

9090171008616

Artikelnummer

CUYRNDNE-1511040

Herstellernummer

RNDNE-1511040

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

100...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

123 mm

Leistungsfaktor:

0.5

Nennstrom:

120...120 mA

PLAF. RONDO' NERO 15W - 4000K - 1350 Lm - IP20 - Color Box