Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYRNDNE-1511030 PLAF. RONDO NERO - RNDNE-1511030

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYRNDNE-1511030 PLAF. RONDO  NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung - 100...240 V

  • Nennstrom - 120...120 mA

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171016123

Artikelnummer

CUYRNDNE-1511030

Herstellernummer

RNDNE-1511030

Hersteller

CUY

Mit Bewegungsmelder:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

100...240 V

Nennstrom:

120...120 mA

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.5

Höhe/Tiefe:

123 mm

PLAF. RONDO' NERO 15W - 3000K - 1300 Lm - IP20 - Color Box