Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYRGLBI-1816330 SPOTLIGHT LED REGIA LINEARE BIANCO - RGLBI-1816330

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYRGLBI-1816330 SPOTLIGHT LED REGIA LINEARE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Spannungsart - AC

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171014624

Artikelnummer

CUYRGLBI-1816330

Herstellernummer

RGLBI-1816330

Hersteller

CUY

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Blendbegrenzung (UGR):

19

Leistungsfaktor:

0.5

Nennstrom:

84...84 mA

SPOTLIGHT LED REGIA LINEARE BIANCO 18W - 3000K - 1200 Lm - Dimm. - IP20 - Color Box