CENTURY ITALIA SRL - CUYREG-RPT WALLWASHER REGOLO RIPETITORE - REG-RPT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - DC
Breite - 45 mm
Höhe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171025477
Artikelnummer
CUYREG-RPT
Herstellernummer
REG-RPT
Hersteller
CUY
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
DC
Breite:
45 mm
Höhe:
30 mm
WALLWASHER REGOLO RIPETITORE - IP20 - Box


