Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYREG-BRK75 WALLWASHER REGOLO RICAMBIO STAFFA 75 MM - REG-BRK75

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYREG-BRK75 WALLWASHER REGOLO RICAMBIO STAFFA 75 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 75 mm

  • Breite - 46 mm

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171025446

Artikelnummer

CUYREG-BRK75

Herstellernummer

REG-BRK75

Hersteller

CUY

Farbe:

sonstige

Länge:

75 mm

Breite:

46 mm

Höhe:

32 mm

WALLWASHER REGOLO RICAMBIO STAFFA 75 mm - Box