CENTURY ITALIA SRL - CUYREG-BRK156 WALLWASHER REGOLO RICAMBIO STAFFA 156 MM - REG-BRK156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Länge - 156 mm
Breite - 46 mm
Höhe - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
9090171025453
Artikelnummer
CUYREG-BRK156
Herstellernummer
REG-BRK156
Hersteller
CUY
Farbe:
sonstige
Länge:
156 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
32 mm
WALLWASHER REGOLO RICAMBIO STAFFA 156 mm - Box


