Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYRDPQA42120 DRIVER RICAMBIO LIFUD - RDPQA42120

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYRDPQA42120 DRIVER RICAMBIO LIFUD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 16 mm

  • Breite - 30 mm

  • Länge - 184 mm

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - II

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171016819

Artikelnummer

CUYRDPQA42120

Herstellernummer

RDPQA42120

Hersteller

CUY

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

16 mm

Breite:

30 mm

Länge:

184 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

DRIVER RICAMBIO LIFUD 40W - IP20 - Box