Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYRDPQA24 DRIVER RICAMBIO - RDPQA24

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYRDPQA24 DRIVER RICAMBIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Gehäuse - Kunststoffgehäuse

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - nein

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171005769

Artikelnummer

CUYRDPQA24

Herstellernummer

RDPQA24

Hersteller

CUY

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Ausgangsspannung:

220...240 V

Ausgangsstrom:

600...600 mA

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

24...24 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

ACCESSORIO LED DRIVER RICAMBIO da 24W - 24W - IP20 - Box