CENTURY ITALIA SRL - CUYRDFTPD-1020 DRIVER DALI FUTURA PRO - RDFTPD-1020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30 mm
Breite - 42 mm
Länge - 160 mm
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Packung
1 ST
EAN
9090171015843
Artikelnummer
CUYRDFTPD-1020
Herstellernummer
RDFTPD-1020
Hersteller
CUY
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30 mm
Breite:
42 mm
Länge:
160 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
DRIVER DALI FUTURA PRO 10W-15W-20W - Dimm. - IP20 - Box


