Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYRDAC60-24 DRIVER STRIP LED - RDAC60-24

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYRDAC60-24 DRIVER STRIP LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 60...60 W

  • Ausgangsstrom - 2500...2500 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171000856

Artikelnummer

CUYRDAC60-24

Herstellernummer

RDAC60-24

Hersteller

CUY

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

60...60 W

Ausgangsstrom:

2500...2500 mA

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

32 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

77 mm

Länge:

110 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Metallgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Alimentatore IP20 per scriscia LED. 60W. 2500 mA