Startseite

CENTURY ITALIA SRL - CUYRDAC300-2467 DRIVER STRIP LED - RDAC300-2467

KopierenKopieren
CENTURY ITALIA SRL - CUYRDAC300-2467 DRIVER STRIP LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 32 mm

  • Breite - 228 mm

  • Länge - 72 mm

  • Schutzklasse nach IEC 61140 - I

Packung

  • 1 ST

EAN

9090171013047

Artikelnummer

CUYRDAC300-2467

Herstellernummer

RDAC300-2467

Hersteller

CUY

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

32 mm

Breite:

228 mm

Länge:

72 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

DRIVER STRIP LED 300W - IP67 - Box